{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,588 mm | |
Navoji po colu | 16 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 23,83 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137870 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901583 | |
Broj proizvođača | 137870 3/8-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap strojní ureznik HSS-E-PM 3/8-16
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | AlTiX | TiAlN | TiN |
Ukupna duljina L | 100 | 100 | 100 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kutna drška □ | 8 | 7 | 5,5 |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |