{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverTap | |
Veličina navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,4 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 27,78 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Broj proizvođača | 137868 7/16-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojni ureznik 7/16-14
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
43,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN |
Ukupna duljina L | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | do 2×D kod osnovne rupe | do 2×D kod slijepe rupe | do 2×D kod slijepe rupe | do 2×D kod slijepe rupe |