{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverTap | |
Veličina navoja | 6-32 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 0,794 mm | |
Navoji po colu | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
4-kutna drška □ | 3 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,85 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 27,78 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 137868 6-32 | |
EAN / GTIN | 4067263162308 | |
Broj proizvođača | 137868 6-32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojni ureznik 6-32
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | AlTiX | TiN |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kutna drška □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dubina navoja | 27,78 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | do 2×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |
⌀ drške Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |