{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 135255 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263162025 | |
Broj proizvođača | 135255 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, M: M6
na zahtjev
Na zalihi
4.297 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
613 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ navoja | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
Nagib navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Smjer rezanja | desni | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |