{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M24 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 21 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 135255 M24 | |
EAN / GTIN | 4067263162087 | |
Broj proizvođača | 135255 M24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, M: M24
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
192,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Veličina navoja | M24 | M24 | M24 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | do 3×D kod osnovne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |