{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/16-20 UNF | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 33,33 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133400 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074799 | |
Broj proizvođača | 133400 7/16-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik 7/16-20
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B |
Ukupna duljina L | 100 | 110 | 110 | 100 |
Veličina navoja | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF LH | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Nagib navoja | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Dubina navoja | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |