{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/16-20 UNF LH | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 33,33 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130031 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406037055 | |
Broj proizvođača | 130031 7/16-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/16-20
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoji po colu | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ukupna duljina L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ navoja | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
4-kutna drška □ | 7 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Dubina navoja | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |