{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/8-14 UNF | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 22,23 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 20,4 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 66,69 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Broj proizvođača | 133400 7/8-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 7/8-14
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
153,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
361,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B | B | B |
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Standard | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |