{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 6-32 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,794 mm | |
Navoji po colu | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
4-kutna drška □ | 3 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,85 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 10,53 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Broj proizvođača | 133350 6-32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 6-32
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Navoji po colu | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ukupna duljina L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ navoja | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |