{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 10-24 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,058 mm | |
Navoji po colu | 24 | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 3,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 14,49 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133350 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074638 | |
Broj proizvođača | 133350 10-24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 10-24
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
36,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ navoja | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Veličina navoja | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Smjer rezanja | desno | desno | desni | desni |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | 2B | 2B | 2B | 2B |
Dubina navoja | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm | 14,49 mm |