{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1,25 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,8 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Tap | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Broj proizvođača | 132925 12X1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
50,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
68,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
68,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 3 | 4 | 3 |
Prsten u boji | zeleno | plavo | plavo | crvena |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
⌀ navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |