{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6×0,75 | |
Prevlaka | nitriran | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,2 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | bijela | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Broj proizvođača | 132880 6X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik 6X0,75
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 3 | 3 | 3 |
Prsten u boji | bijela | žuto | plavo | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
4-kutna drška □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Dubina navoja | 18 | 18 | 12 | 15 |