{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20×1,5 | |
Prevlaka | nitriran | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | bijela | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132880 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074225 | |
Broj proizvođača | 132880 20X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Strojni ureznik, nitriran, MF: 20X1,5
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
96,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | nitriran | TiN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 125 mm | 125 mm |
Vrsta navoja | MF | MF |
Smjer rezanja | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |