{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5×0,5 | |
Prevlaka | nitriran | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | bijela | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132880 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074126 | |
Broj proizvođača | 132880 5X0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni ureznik, nitriran, MF: 5X0,5
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
48,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 3 | 3 |
Prevlaka | nitriran | AlTiX | TiN |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nagib navoja | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |