{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131650 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197069900 | |
Broj proizvođača | 131650 M3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik s isprekidanim reznim oštricama M3
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi
21,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.615 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.083 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |