{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131650 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197069979 | |
Broj proizvođača | 131650 M16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni ureznik s isprekidanim reznim oštricama M16
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi
51,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B |
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
⌀ navoja | 16 | 16 | 16 |
Veličina navoja | M16 | M16 | M16 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |