{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,75 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131650 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197069962 | |
Broj proizvođača | 131650 M12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik s isprekidanim reznim oštricama, bez prevlake, M: M12
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
347 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.443 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Dubina navoja | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |
⌀ drške Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |