{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 3-48 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | D; C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,529 mm | |
Navoji po colu | 48 | |
⌀ navoja | 2,51 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,1 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 5,04 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130700 3-48 | |
EAN / GTIN | 4045197067975 | |
Broj proizvođača | 130700 3-48 |