Garnitura ručnih ureznika 5/16-18

Artikl br.: 130700 5/16-18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNC Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Razred tolerancije: 2B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 5/16-18 UNC
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 351
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja D; C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,411 mm
Navoji po colu 18
⌀ navoja 7,94 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 6,6 mm
Vrsta alata s navojem Ručni ureznici
Prsten u boji nema
Dubina navoja 15,88 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130700 5/16-18
EAN / GTIN 4045197068057
Broj proizvođača 130700 5/16-18

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu