{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 6-32 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | D; C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,794 mm | |
Navoji po colu | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
4-kutna drška □ | 3 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,85 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 7,02 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130700 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197068002 | |
Broj proizvođača | 130700 6-32 |