Sustav mikropodmazivanja S

Artikl br.: 130100 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina Lukupno 150 mm
Duljina kućišta s mlaznicom L2 100 mm
⌀ drške DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Vrsta proizvoda Sustav mikropodmazivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Broj proizvođača 130100 S

Opis

Izvedba:

Čvrsto kučište od čelika s trokomornim tlačnim sustavom za vrlo točno doziranje podmazujućeg sredstva.

Prednost:

  • Najjednostavnije rukovanje.
  • Bez nespretnog, nepreciznog ručnog podmazivanja.
  • Sigurnost procesa i dulji vijek trajanja alata.

Upotreba:

Primjenjivo horizontalno i vertikalno u obradnim centrima. Za sva ulja za urezivanje navoja, viskoziteta do 570 mm2/s (vidi br. 84210 i 84220). Ulje se hidro-mehanički precizno raspodjeljuje na stjenku osnovne rupe. Zahvaljujući optimalno maloj količini ulja preko sustava mikropodmazivanja onemogućava se negativan učinak na gustoću emulzije. Time se štedi na znatno skupljem prebacivanju na emulziju s višim udjelom masti, koja je potrebna za pouzdano urezivanje navoja.

Opseg isporuke:

Sustav mikropodmazivanja, glavni cilindar tip S, s po jednom brizgalicom SR i PR mlaznice za punjenje.

Napomena:

  • Rezervni dijelovi i pribor, vidi popis rezervnih dijelova.