Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži klor Alpha 93 5 l

Artikl br.: 084210 5
(27,14 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Sadržaj 5 l
Boja jantarne boje
Plamište > 180 °C
Kinematička viskoznost 30 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
Vrsta proizvoda Ulje za rezanje / ulje za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Broj proizvođača 31084215000

Opis

Izvedba:

Ulje za rezanje za najviše zahtjeve. Miješanje s normalnim, mineralnim uljem za rezanje (ne s uljem koje se razrjeđuje vodom) se ne preporuča.
Nanošenje pomoću četkice za mazanje, limenke za sprej, boce sa štrcaljkom ili naprave za podmazivanje.

Prednost:

Poboljšava vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor − Ne nastaju nikakve štetne pare, ekološki prihvatljivo.

Upotreba:

Univerzalno prikladno za narezivanje (glodanje, upuštanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, piljenje) kao i za preoblikovanje. Obavezno potrebno pri obradi teško rezljivih materijala, poput čelika otpornih na hrđu i vrućinu, legiranja nikla, titana i sličnog. Idealno za obojene metale.
Također za minimalnu količinu podmazivanja, jer je bez mineralnih ulja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu