Sustav mikropodmazivanja, pribor / zamjenski dijelovi GL

Artikl br.: 130102 GL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Mikrobrizgaljka za prolazne i slijepe rupe ≤ M2,5 (osnovna rupa-⌀ ≤2,1 mm)
Vrsta proizvoda Sustav mikropodmazivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130102 GL
EAN / GTIN 4045197065193
Broj proizvođača 130102 GL

Opis

Odgovara:

Sustav mikropodmazivanja art. 130100 vel. S.

Napomena:

Kod uporabe glavnog cilindra br. 130102 vel. XL dimenzije L2 povećava se sa 100mm na 130mm, a dimenzija L ukupno sa 150mm na 180mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu