{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,7 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 69,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 78 mm | |
Ukupna duljina L | 116 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,45 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123178 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197755131 | |
Broj proizvođača | 123178 5,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 5,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | žuto | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |