VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,1mm

Artikl br.: 123178 2,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 12×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,1 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
izvedba 12×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 30,9 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 34 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,22 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123178 2,1
EAN / GTIN 4045197754776
Broj proizvođača 123178 2,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
245
PMMA akril
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

DLC prevlaka sp2 najnovije generacije s minimalnim koeficijentom trenja zaslužna je za izrazito učinkovito odvođenje odvojenih čestica. Za vrhunsku obradu aluminijskih komada. Visoka ravnost i cilindričnost rupe zahvaljujući 6 vodećih faza.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla 12×D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121130.
Oblik HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s pomoću br. 123179.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 123178 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu