{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 70,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 78 mm | |
Ukupna duljina L | 116 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123178 5 | |
EAN / GTIN | 4045197755063 | |
Broj proizvođača | 123178 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
256,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
183,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |