{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 4,801 mm - 5,960 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 5×D | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 | |
Broj proizvođača | 122797 4,801-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |