{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,02 mm | |
Tolerancija | ±0,003 | |
Standard | Tvornička norma | |
Broj oštrica Z | 2 | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr |
Broj artikla | 122797 12,02 | |
EAN / GTIN | 4062406652470 | |
Broj proizvođača | 122797 12,02 |