VHM svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,051-Xmm

Artikl br.: 122797 12,051-X
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 5×D
  • Broj oštrica Z: 2
  • Kut vrha: 140

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 12,051 mm - 14,050 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 5×D
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 77 mm
Ukupna duljina L 124 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Prsten u boji zeleno
kvalitete koje se mogu konfigurirati 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
tolerancije koje se mogu konfigurirati A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122797 12,051-X
EAN / GTIN 4062406653910
Broj proizvođača 122797 12,051-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za izradu dopuštenih rupa u čeliku ili materijalima s kratkim rezom. Pouzdana cjelovita obrada bez odvojenog centriranja i bez naknadnih postupaka razvrtanja. Samocentriranje je značajno poboljšano dodatnim piramidnim vrhom za optimalnu zaobljenost i pridržavanja mjera bušene rupe unutar tolerancije. Dvije bušaće oštrice i četiri rezne oštrice za visoku kvalitetu površine bušenog zida.
Podaci o toleranciji:
H7: Izvedba za toleranciju provrta H7.
+/− 0,003 mm: Proizvodna tolerancija ili tolerancija rezanja nominalnog ⌀ DC.

Napomena:

Duljina spiraleLC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Naručite oblik HB: s br. 122797 + 129100HB.
Naručite oblik HE: s br. 122797 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 6 radnih tjedana
Min. količina narudžbe: 5 komada
Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu