{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,1 mm | |
Prevlaka | AlTiN-Si | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 43,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122771 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406147655 | |
Broj proizvođača | 122771 6,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm odn. cola): 6,1
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
⌀ drške Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |