VHM svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm odn. cola): 4,65

Artikl br.: 122771 4,65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,65 mm
Prevlaka AlTiN-Si
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 29 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 74 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122771 4,65
EAN / GTIN 4062406147471
Broj proizvođača 122771 4,65

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebno napravljeno svrdlo za izradu provrta bez unutarnjeg hlađenja. Konkavne glavne oštrice i poseban profil utora omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica. Robusna geometrija rezanja s posebnom obradom vrha i 4-stranim brušenjem jamči sigurno bušenje. Raznolike mogućnosti primjene u čeličnim materijalima zahvaljujući kombinaciji žilavog tvrdog metala iznimno fine granulacije s prevlakom izrazito otpornom na trošenjei toplinu.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 122772.
Oblik HE: naručiti s br. 122773.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu