VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 7,4

Artikl br.: 122630 7,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 7,4 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 41,9 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 53 mm
Ukupna duljina L 91 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,18 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122630 7,4
EAN / GTIN 4045197053992
Broj proizvođača 122630 7,4

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s −visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre.
Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i poseban profil spitalnih utora proizvode kratke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122635.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122640.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 122776.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu