{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 56,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122630 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054333 | |
Broj proizvođača | 122630 13,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 13,5
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm |