{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 93 mm | |
Ukupna duljina L | 143 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,28 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Broj proizvođača | 122630 17,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 17,5
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
231,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |