{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,4 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122507 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197831996 | |
Broj proizvođača | 122507 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 6,4
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
28,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno | zeleno | zeleno | crveno | plavo |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | ne | da, s 25 bara | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |