{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 3,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122507 W/L-25 | |
EAN / GTIN | 4062406125646 | |
Broj proizvođača | 122507 W/L-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB W/L-25
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
€ 34,66
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zeleno | groen |
Inwendige koeling | da, s 25 bara | ja, met 25 bar |
Tophoek | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 24 | 24 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |