HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 3,4

Artikl br.: 122507 3,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Pro Steel
    Nazivni ⌀ DC 3,4 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537 K
    izvedba 4×D
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 140 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 14,9 mm
    Drška DIN 6535 HB s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
    Ukupna duljina L 62 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,11 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122507 3,4
    EAN / GTIN 4045197831699
    Broj proizvođača 122507 3,4

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    250
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    160
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    125
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    115
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    95
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Ravne glavne oštrice i poseban profil utora omogućuju dobro odvođenje strugotina. Robusna geometrija oštrica jamči sigurno procesno visokoučinkovito bušenje.
    Raznolike mogućnosti primjene u čeličnim materijalima zahvaljujući kombinaciji žilavog tvrdog metala ultra fine granulacije s prevlakom izrazito otpornom na trošenje.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu