{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 7,94 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 41 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122504 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406110857 | |
Broj proizvođača | 122504 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 5/16
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm |