{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122504 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197826473 | |
Broj proizvođača | 122504 11,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 11,4
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,9 | 37,9 |