{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 43,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 65 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Broj proizvođača | 122504 14,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 14,5
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
283,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | žuto | crveno | plavo |
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |