{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,55 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122306 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197751744 | |
Broj proizvođača | 122306 9,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 9,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 | 47 | 47 | 47 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |