{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,7 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 41 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,45 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Broj proizvođača | 122306 7,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
65,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | žuto | zeleno | zeleno | zeleno | plavo |
Ukupna duljina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |