{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122306 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197751119 | |
Broj proizvođača | 122306 3,3 |