{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,05 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 2,05 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197771247 | |
Broj proizvođača | 122100 2,05 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 2,05 mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiN |
Prsten u boji | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | 12 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |