{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,8 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 11,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Broj proizvođača | 122100 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 11,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
85,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
97,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 95 mm | 95 mm |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ drške Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |