{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 7,6 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 34 mm | |
⌀ drške Ds | 1,6 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197039170 | |
Broj proizvođača | 122100 1,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 1,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
⌀ drške Ds | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr |