Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 16 mm

Artikl br.: 118780 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HM
Standard Standard proizvođača
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118780 16
EAN / GTIN 4045197514622
Broj proizvođača 118780 16

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
75
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
35
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom − ⌀ 19 mm.
Tvrdometalno s posebnom TiAlN prevlakom − duga trajnost i izvrsne performanse rezanja.

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Opseg isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko rezno ulje (vidi br. 084210).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 16 mm

Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 16 mm

na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
47,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema nema nema
Nazivni ⌀ DC 16 16 16 16
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje Drška s tri površine za zatezanje Drška s tri površine za zatezanje
Rezni materijal HM HM HM HM
⌀ drške 6 6 10
Vrsta proizvoda Rezač rupa Rezač rupa Rezač rupa Rezač rupa

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu