{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118780 15 | |
EAN / GTIN | 4045197514615 | |
Broj proizvođača | 118780 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
51,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |