{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Ukupna duljina | 71 mm | |
⌀ drške | 10 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 118020 16-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036445 | |
Broj proizvođača | 118020 16-30,5 |