Garnitura preciznih konusnih svrdla HSS 3-30,5 mm

Artikl br.: 118120 3-30,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ reza DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 3 mm - 30,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Prsten u boji nema
    Rezni materijal HSS
    Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo
    Standard Standard proizvođača
    Drška Drška s tri površine za zatezanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 118120 3-30,5
    EAN / GTIN 4045197193209
    Broj proizvođača 118120 3-30,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.
    Garnitura s tri precizna konusna svrdla i jednom pastom za bušenje art. 118160 u kutiji.

    Upotreba:

    Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.
    Čelični lim 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, INOX : 0,1 − 5mm, plastike do 10 mm.

    Sadržaj:

    po 1 konusno svrdlo za lim: Br. 118020 vel. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
    Pasta za bušenje: br. 118160